曜日別特売
CB-02152 パブ 9タンブラー 東洋佐々木ガラス 00626307

パブ 9タンブラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(6個)注文コード00626307品番CB-02152
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スタッキングできます。

容量(mL)245材質ガラス直径(Φmm)72口径×高さH(mm)72×87TKG品番9-2267-2101TKG品番(2017)6-2051-2201食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする