アデリア(石塚硝子)
アデレックス ASフォルテ(亀甲)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(6個)
注文コード
00626413
品番
BC708
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2~4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。スタッキングできます。
容量(mL)
280
材質
強化ガラス
直径(Φmm)
78
口径×高さH(mm)
75×92
品名・タイプ
ショットグラス
TKG品番
9-2269-1801
TKG品番(2017)
6-2053-1701
食器の種類
洋食器