新潟合成
アイス・マグカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
280
280
190
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00626982
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
保冷液(UV殺菌水)入りの二重構造のシリーズです。冷凍庫に入てれ、保冷液を凍らせて使用しますから、中に入れた飲み物を薄めることなく、冷たいままおいしく保ちます。
容量(mL)
280
材質
ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
-30~120
直径×高さ(mm)
80×100
TKG品番
9-2210-2201
TKG品番(2017)
6-2057-2001
食器の種類
洋食器