新潟合成
アイス・ミニグラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
00627007
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
保冷液(UV殺菌水)入りの二重構造のシリーズです。冷凍庫に入てれ、保冷液を凍らせて使用しますから、中に入れた飲み物を薄めることなく、冷たいままおいしく保ちます。
容量(mL)
70
材質
ポリカーボネイト
品名・タイプ
ショットグラス
耐熱温度(℃)
-30~120
直径×高さ(mm)
58×91
TKG品番
9-2210-2601
TKG品番(2017)
6-2057-2201
食器の種類
洋食器