キャンブロ
カムウェアタンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
160
160
237
269
284
384
503
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00627113
品番
500CW
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
容量(mL)
160
材質
ポリカーボネイト
色
クリアー
耐熱温度(℃)
99
直径×高さ(mm)
58×92
TKG品番
9-2211-0301
TKG品番(2017)
6-2063-0301
食器の種類
洋食器