NT9 アクリルニューポートタンブラー キャンブロ 00627463

アクリルニューポートタンブラー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
アンバー
容量(mL)275
内容量1個注文コード00627463品番NT9
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
容量(mL)275耐熱温度(℃)70容量(オンス)9直径×高さ(mm)82× 84アンバーTKG品番9-2211-0706材質アクリルTKG品番(2017)6-2063-0706食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00627497
2014-12-11
用途: 屋外での飲み物提供
Deerest

写真よりも実物は少し青みかかっていますが、他のアクリル製品に比べて透明度が高く、グラスに見た目が近いので満足しています。傷がつきやすいのでは…と心配していたのですが、毎日使用して一ヶ月、まだ問題ありません。重ねたときのくっつき防止の突起、便利でもあり、安っぽくもあり…というところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする