キャンブロ
カラーウェア タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
クリアー
クリアー
アンバー
容量(mL)
480
154
976
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00627673
品番
1600P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥630
容量(mL)
480
色
クリアー
直径×高さ(mm)
79×146
TKG品番
9-2211-0811
TKG品番(2017)
6-2063-0811
材質
アクリル
耐熱温度(℃)
70
食器の種類
洋食器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00627673
1600P
74291973
1600P
キャンブロ カラーウェアータンブラー
キャンブロ
1個
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました