グッチーニ
グッチーニ タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00627822
品番
7230300
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
イタリアガラスのような樹脂。
容量(mL)
350
材質
AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
色
クリアー
口径×高さH(mm)
85×100
TKG品番
9-2358-0101
TKG品番(2017)
6-1694-0501
食器の種類
洋食器