グッチーニ
グッチーニ タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00627838
品番
7230314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
イタリアガラスのような樹脂。
容量(mL)
350
材質
AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
色
ピンク
口径×高さH(mm)
85×100
食器の種類
洋食器