グッチーニ
グッチーニ タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00627865
品番
7230365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
イタリアガラスのような樹脂。
容量(mL)
350
材質
AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
色
レッド
口径×高さH(mm)
85×100
TKG品番
9-2358-0105
TKG品番(2017)
6-1694-0505
食器の種類
洋食器