グッチーニ
グッチーニ タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00628075
品番
20050165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
イタリアガラスのような樹脂。
容量(mL)
460
材質
SAN樹脂
色
レッド
直径×高さ(mm)
90×125
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1692-0306
食器の種類
洋食器