※使用例
ボダム
ボダム パヴィーナ ダブルウォールグラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
容量(mL)
80
80
270
460
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
00628626
品番
455710
参考基準価格(税別)
¥2,838
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
グラス内部の空気層が断熱材の役割をして保温・保冷効果があります。冷たさを保ち、氷が溶けにくいので飲み物の味が薄まりにくくなります。
容量(mL)
80
材質
耐熱ガラス
質量(kg)
0.23
品名・タイプ
ショットグラス
直径×高さ(mm)
Φ60×62
TKG品番
9-2276-0201
TKG品番(2017)
6-2061-0201
食器の種類
洋食器