455910 ボダム パヴィーナ ダブルウォールグラス ボダム 00628644

※使用例

ボダム パヴィーナ ダブルウォールグラス

商品レビューを投稿する
返品不可
容量(mL)360
内容量1箱(2個)注文コード00628644品番455910
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥4,167
販売価格(税別)
3,788

グラス内部の空気層が断熱材の役割をして保温・保冷効果があります。冷たさを保ち、氷が溶けにくいので飲み物の味が薄まりにくくなります。

容量(mL)360材質耐熱ガラス質量(kg)0.57品名・タイプショットグラス直径×高さ(mm)Φ80×115TKG品番9-2276-0203TKG品番(2017)6-2061-0203食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする