UK(三宝)
18-8ダブルウォール タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
260
260
370
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00629606
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
容量(mL)
260
材質
18-8ステンレス
規格
S
直径×高さ(mm)
77×105
TKG品番
9-2279-0401
TKG品番(2017)
6-2065-0401
食器の種類
洋食器