曜日別特売
D0603 呉須丸オールド エムズジャパン 00631234

呉須丸オールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00631234品番D0603
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,727
販売価格(税別)
3,388
容量(mL)300材質陶磁器タイプ信楽焼直径×高さ(mm)95×85TKG品番9-2284-2201TKG品番(2017)6-2070-3001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする