曜日別特売
D0610 紺碧オールド エムズジャパン 00631322

紺碧オールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00631322品番D0610
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
容量(mL)200材質陶磁器タイプ信楽焼直径×高さ(mm)90×80TKG品番9-2284-2301TKG品番(2017)6-2070-3901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする