曜日別特売
D0302 ヒワ青磁戸締カップ エムズジャパン 00631688

ヒワ青磁戸締カップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)200
内容量1個注文コード00631688品番D0302
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
容量(mL)200材質陶磁器タイプ瀬戸焼直径×高さ(mm)90×90TKG品番9-2284-1901TKG品番(2017)6-2070-2501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする