曜日別特売
91007201 ル・クルーゼ マグカップ ル・クルーゼ 00639056

ル・クルーゼ マグカップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード00639056品番91007201
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐熱性に優れ、電子レンジ、オーブン(260℃まで)にご使用できます。
冷蔵庫、フリーザーでの保冷も可能です。
汚れが落ちやすくお手入れも簡単です。
水分を吸収しにくいので、繰り返しお料理をしても臭いがつきにくく、清潔にご使用いただけます。
食器洗浄機にも対応できます。

材質陶器容量(mL)300オレンジサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×87×102TKG品番9-0092-1002TKG品番(2017)6-0090-1002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00639047
2021-02-27
用途: コーヒーを飲む時
その他業種

適度な重量があり持つところも持ちやすいです
主にコーヒーを飲む時に使いますがスープやお味噌にも使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする