BW6712 リビー シェフズセレクション Rクーププラター リビー 00642215

リビー シェフズセレクション Rクーププラター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00642215品番BW6712
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト

食器の種類洋食器材質磁器形状長角皿高さ(mm)29短辺(mm)210長辺(mm)318TKG品番9-2314-0101TKG品番(2017)6-2120-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする