曜日別特売
BW5101 リビー シェフズセレクション ネプチューンボウル リビー 00642276

リビー シェフズセレクション ネプチューンボウル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)255
高さ(mm)67
長辺(mm)140
内容量1個注文コード00642276品番BW5101
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
食器の種類洋食器材質陶器製形状容量(mL)255高さ(mm)67短辺(mm)64長辺(mm)140TKG品番9-2314-0701TKG品番(2017)6-2120-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする