リビー
リビー シェフズセレクション ネプチューンボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
600
255
600
1350
高さ(mm)
86
67
86
137
長辺(mm)
190
140
190
240
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00642285
品番
BW5102
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
陶器製
形状
丸
色
白
容量(mL)
600
高さ(mm)
86
短辺(mm)
115
長辺(mm)
190
TKG品番
9-2314-0702
TKG品番(2017)
6-2120-0702