リビー
リビー シェフズセレクション シーブライトボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
480
210
480
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00642312
品番
BW8102
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
陶器製
形状
丸
色
白
容量(mL)
480
直径×高さ(mm)
245×89
TKG品番
9-2314-0802
TKG品番(2017)
6-2120-0802