曜日別特売
BW6709 リビー シェフズセレクション リビエラボウル リビー 00642346

リビー シェフズセレクション リビエラボウル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)810
高さ(mm)159
長辺(mm)267
内容量1個注文コード00642346品番BW6709
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
食器の種類洋食器材質陶器製形状容量(mL)810高さ(mm)159短辺(mm)165長辺(mm)267TKG品番9-2314-0903TKG品番(2017)6-2120-0903
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする