リビー
リビー シェフズセレクション 3ウェルトレイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00642382
品番
BW3333
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
陶器製
形状
長角皿
色
白
穴径(Φmm)
92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×118×18
TKG品番
9-2314-1101
TKG品番(2017)
6-2120-1101