リビー
リビー シェフズセレクション カクテルプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00642407
品番
SL900
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト
食器の種類
洋食器
材質
磁器
形状
長角皿
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
229×178×22
TKG品番
9-2314-1301
TKG品番(2017)
6-2120-1301