曜日別特売
- ピッコロビアンカ フラワー ディッシュ ミヤザキ食器 00644552

ピッコロビアンカ フラワー ディッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00644552品番-
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
形状フラワー食器の種類洋食器高さ(mm)18短辺(mm)142長辺(mm)142サイズ(inch)5-1/2TKG品番9-1687-0901TKG品番(2017)6-1517-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする