曜日別特売
51946 トリアノン カップ&ソーサー ARCOROC(アルコロック) 00645864

トリアノン カップ&ソーサー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(6個)注文コード00645864品番51946
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600

無地でありながらも、飽きのこないモティーフで表情と動きをつけました。豊富なバリエーションをご用意しておりますので、様々な場面で、シェフの心強い味方です。

食器洗浄機×種別コーヒーカップ&ソーサー材質全面強化オパールガラス質量(kg)1.5容量(mL)160直径×高さ(mm)78.5×60TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-2134-1401食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00645864
2018-08-04
用途: 接客時
鉱業

おもちゃみたいな感じのカップでした。ままごとで使いそうな。想像してたのとはかなり違いました。

対象商品 : 00645864
2016-03-18
用途: 来客者用コーヒーカップとして使用
扶桑興産株式会社

カップ皿が小ぶりな為、多数来客時にお盆上がかさ張らなくてが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする