1638 レヴォル フロワッセ エスプレッソ REVOL 00648174

レヴォル フロワッセ エスプレッソ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
バーベナ
内容量1個注文コード00648174品番1638
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

自由な発想で自由に使える、個性的なデザインと美しい色が魅力的。
冷たいドリンク、温かいお飲み物はもちろん、アペタイザーやサラダ、アイスクリームなど、さまざまな組合せでお楽しみ下さい。

食器の種類洋食器材質耐熱磁器容量(mL)80バーベナ耐熱温度(℃)300直径×高さ(mm)65×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする