エムズジャパン
黒磯 湯呑
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00650222
品番
H003
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
容量(mL)
200
タイプ
信楽焼
直径×高さ(mm)
85×75
TKG品番
9-2378-0701
TKG品番(2017)
6-2169-0301