D0644 青しずく湯呑 エムズジャパン 00650457

青しずく湯呑

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00650457品番D0644
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
食器の種類和食器材質陶磁器容量(mL)170タイプ信楽焼直径×高さ(mm)90×75TKG品番9-2378-2101TKG品番(2017)6-2169-2301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする