曜日別特売
- 硝子和食器 一筆 長角大皿 吉沼硝子 00650992

硝子和食器 一筆 長角大皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00650992品番-
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
食器の種類和食器材質ソーダガラス形状長角皿質量(kg)1.4高さ(mm)25短辺(mm)200長辺(mm)300TKG品番9-2380-0501TKG品番(2017)6-2171-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする