- 硝子和食器 一筆 長角中皿 吉沼硝子 00651008

硝子和食器 一筆 長角中皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00651008品番-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
食器の種類和食器材質ソーダガラス形状長角皿高さ(mm)25質量(g)718短辺(mm)140長辺(mm)215TKG品番9-2380-0601TKG品番(2017)6-2171-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする