吉沼硝子
硝子和食器 一筆 焼物皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00651017
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
長角皿
高さ(mm)
23
質量(g)
545
短辺(mm)
100
長辺(mm)
230
TKG品番
9-2380-0701
TKG品番(2017)
6-2171-0501