吉沼硝子
硝子和食器 一筆 正角中皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00651087
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
角皿
高さ(mm)
23
質量(g)
840
短辺(mm)
185
長辺(mm)
185
TKG品番
9-2380-1301
TKG品番(2017)
6-2171-1201