吉沼硝子
硝子和食器 一筆 角洗鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00651096
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
角
高さ(mm)
60
質量(g)
570
短辺(mm)
150
長辺(mm)
150
TKG品番
9-2380-0301
TKG品番(2017)
6-2171-1301