吉沼硝子
硝子和食器 一筆 角のぞき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00651114
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
角
高さ(mm)
38
質量(g)
200
短辺(mm)
90
長辺(mm)
90
TKG品番
9-2380-0401
TKG品番(2017)
6-2171-1501