曜日別特売
- 硝子和食器 若草 ボール 吉沼硝子 00651184

硝子和食器 若草 ボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード00651184品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
食器の種類和食器材質ソーダガラス形状質量(kg)2.3サイズ(cm)30直径×高さ(mm)300×110TKG品番9-2380-1801TKG品番(2017)6-2171-2201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする