吉沼硝子
硝子和食器 若草 ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
13
15
13
10
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00651227
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
丸
質量(g)
330
サイズ(cm)
13
直径×高さ(mm)
130×55
TKG品番
9-2380-2101
TKG品番(2017)
6-2171-2601