吉沼硝子
硝子和食器 若草 盛皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
40
25
直径(Φmm)
250
400
250
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00651272
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
250
高さ(mm)
60
材質
ソーダガラス
質量(g)
855
サイズ(cm)
25
直径×高さ(mm)
250×60
TKG品番
9-2380-2601
TKG品番(2017)
6-2171-3101
食器の種類
和食器