2 硝子和食器 白雪 長角中皿 吉沼硝子 00651342

硝子和食器 白雪 長角中皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00651342品番2
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
食器の種類和食器材質ソーダガラス形状長角皿高さ(mm)25質量(g)750短辺(mm)150長辺(mm)220TKG品番9-2381-0201TKG品番(2017)6-2172-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする