吉沼硝子
硝子和食器 白雪 正角深皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00651428
品番
10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
角皿
質量(kg)
1.1
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×50
TKG品番(2017)
6-2172-1301