曜日別特売
12 硝子和食器 白雪 正角大皿 吉沼硝子 00651446

硝子和食器 白雪 正角大皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00651446品番12
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
食器の種類和食器材質ソーダガラス形状角皿質量(kg)1.7高さ(mm)15短辺(mm)260長辺(mm)260TKG品番9-2381-0901TKG品番(2017)6-2172-1501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする