吉沼硝子
硝子和食器 淡路ライン 小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00651893
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
丸
色
クリア
質量(g)
215
直径×高さ(mm)
Φ120×45
TKG品番
9-2382-0201
TKG品番(2017)
6-2173-0301