吉沼硝子
硝子和食器 淡路ライン ソーメンチョコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00651954
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
丸
質量(g)
155
直径×高さ(mm)
Φ85×60
TKG品番
9-2382-0801
TKG品番(2017)
6-2173-0901