関東プラスチック工業
リップル 丸小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
クリア
グリーン
クリア
ピンク
直径(Φmm)
110
110
124
容量(mL)
200
200
310
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00652627
品番
KB122
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ポリカーボネイト
色
クリア
容量(mL)
200
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
42
TKG品番
9-2384-2102
TKG品番(2017)
6-2176-1902