曜日別特売
KB122 リップル 丸小鉢 関東プラスチック工業 00652636

リップル 丸小鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク
直径(Φmm)110
容量(mL)200
内容量1個注文コード00652636品番KB122
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
食器の種類和食器材質ポリカーボネイトピンク容量(mL)200直径(Φmm)110高さ(mm)42TKG品番9-2384-2103TKG品番(2017)6-2176-1903
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする