関東プラスチック工業
リップル 丸小鉢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グリーン
グリーン
クリア
ピンク
直径(Φmm)
124
110
124
容量(mL)
310
200
310
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00652645
品番
KB121
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ポリカーボネイト
色
グリーン
容量(mL)
310
直径(Φmm)
124
高さ(mm)
47
TKG品番
9-2384-2201
TKG品番(2017)
6-2176-2001