曜日別特売
KB121 リップル 丸小鉢 関東プラスチック工業 00652654

リップル 丸小鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
クリア
直径(Φmm)124
容量(mL)310
内容量1個注文コード00652654品番KB121
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
食器の種類和食器材質ポリカーボネイトクリア容量(mL)310直径(Φmm)124高さ(mm)47TKG品番9-2384-2202TKG品番(2017)6-2176-2002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする