ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
DP1-100用カラーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
透明
グレー
青
透明
白
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
00652759
品番
140000470157
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
アウトレット
¥839
¥
429
バスケットに入れる
適合機種
DP1-100-Z、DP3-101-Z
材質
ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)
□9.5
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応