TKG
メラミン火宴 タンメン鉢
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00653153
品番
KE2101
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
メラミン「火宴」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
色
黒/赤
容量(mL)
1250
直径×高さ(mm)
214×78
TKG品番
9-2387-2601
TKG品番(2017)
6-2179-2801